Diatrend omron g5 encoder cable <R88A-CRKC***N equivalent>

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Omron compatible servo cable
G5 series encoder cable
Compatible servo motor: [200V]
3000r/min ; 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW
2000r/min ; 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW
1500r/min; 7.5kW, 11kW, 15kW
1000r/min ; 900W, 2kW, 3kW, 4.5kW, 6kW
[400V]
3000r/min ; 750W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW
2000r/min; 400W, 600W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kW
1500r/min; 7.5kW, 11kW, 15kW
1000r/min ; 900W, 2kW, 3kW, 4.5kW, 6kW
Feature
Specification
Equivalent model name: R88A-CRKC050N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan