RS PRO Linear Bushing 20mm

Sebelum PPN:
Rp699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 20mm
Outer diameter = 28mm
Length = 30mm
Linear bearing type = Linear ball bearing Inner diameter = 20mm
Linear ball bearing type = Closed seal = Sealed Dynamic load rating = 1170N
Static load rating = 1010N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan