RS PRO Hostaform Spur Gear Module 2 Number of Teeth 35, Pitch Circle Diameter 70mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 2
Number of Teeth = 35
Material = Hostaform
Bore diameter = 12mm
Pitch circle diameter = 70mm
Hub diameter = 26mm
Face width = 15mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan