RS PRO Hostaform Spur Gear Module 2 Number of Teeth 12, Pitch Circle Diameter 24mm

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 2
Number of teeth = 12
Material = Hostaform
Bore diameter = 8mm
Pitch circle diameter = 24mm
Hub diameter = 18.5mm
Face width = 15mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan