RS PRO Hostaform Spur Gear Module 1.5 Number of Teeth 32, Pitch Circle Diameter 48mm

Sebelum PPN:
Rp709.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1.5
Number of Teeth = 32
Material = Hostaform
Bore diameter = 10mm
Pitch diameter = 48mm
Hub diameter = 24mm
Face width = 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan