RS PRO Hostaform Spur Gear Module 1.5 Number of Teeth 24, Pitch Circle Diameter 36mm

Sebelum PPN:
Rp379.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1.5
Number of teeth = 24
Material = Hostaform
Bore diameter = 8mm
Pitch diameter = 36mm
Hub diameter = 19mm
Face width = 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan