RS PRO Hostaform Spur Gear Module 1.5 Number of Teeth 20, Pitch Circle Diameter 30mm

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Module = 1.5
Number of teeth = 20
Material = Hostaform
Bore diameter = 8mm
Pitch diameter = 30mm
Hub diameter = 17mm
Face width = 12mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan