SIGMAKOKI Fixed Lens Holder LHF Series

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This lens holder securely holds the lenses used in optical systems.
Feature
Specification
[Fixed Lens Holder Common Specifications] Main Material: Aluminum, Surface Treatment: Black Anodized, [Individual Specifications] Applicable Element Size DIAA: DIA80.4mm +0.3/+0.2mm, Applicable Element Thickness: 4-23mm, Effective Diameter DIAB: DIA73mm, Optical Axis Height C: 50mm, D: 12.5mm, DIAE: DIA102mm, F: 29mm, G: M81.1 P1, DIAH: -, I: M6, Mass: 0.22kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan