FESTO EGC Linear Actuator 600mm

Sebelum PPN:
Rp89.999.900 - Rp149.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Festo EGC series toothed belt shafts have recirculating ball bearing guides. The effective diameter of the drive pinion is 28.65 mm. Working stroke: 1200 mm. Size: 80 Toothed belt stretch: 0.24%
Feature
Specification
*Actuator type: Belt drive *Code number: 203-6987

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan