RS PRO CCTV Lenses

Sebelum PPN:
Rp3.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Focal length = 2.8 -> 12mm
Maximum aperture = F1.4
Diameter = 34mm
Compatible sensor sizes = 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in
Length = 47.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan