RS PRO Cam Follower, Yoke Track Roller, Roller Diameter 17mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 17mm
Type = Yoke Track Roller Inner Diameter = 17mm
Static load rating = 30900N
Dynamic load rating = 25200N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan