RS PRO Cam Follower, Stud, Roller Diameter 22mm

Sebelum PPN:
Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Roller diameter = 22mm
Roller length = 23mm
Type = Stud Inner Diameter = 36mm
Static load rating = 6.5kN
Dynamic load rating = 5.7kN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan