RS PRO Ball Bearings 12.7mm 28.57mm Single Row Deep Groove Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inner diameter = 12.7mm
Outer diameter = 28.57mm
Lace width = 7.9mm
Ball bearing type = Single row deep groove ball bearing Number of rows = 1
Partial bearing code = KLNJ1/2-ZZ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan