Dreame Heat Wet Dry Vacuum

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6 x 5,000
Charging Duration (hour)4
ModeSmart, Sedot, Air Panas, Custom
Rated Power (W)400
Suction Power (Pa)22,000
Water Tank Capacity (ml)800 (Clean), 650 (Used)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1x Unit Utama
1x Gagang
1x Charging Base
1x Sikat Pembersih
1x Cairan Pembersih
1x Roller Cadangan
1x Filter Cadangan
1x Deodoran Antibakteri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan