Orium UV Disinfection Lamp (Lampu Germisidal UV)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Length (mm)300
Lifespan (hour)8000
Peak Wave Length (nm)254
Power (W)4.5
Product TypePortable UV Disinfection Lamp
SeriesVERTEX
Standards ApprovalsRoHS, REACH, EU
Voltage (V)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan