Orium Radio Controlled Digital Clock Wall

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Battery Quantity4
Battery SizeAA
Built In ThermometerYes
Case MaterialABS
ColourSilver
Depth (cm)3
Digital/AnalogDigital
Height (cm)23
MaterialABS
Mount TypeWall
Power SourceBattery
Product TypeClock
Radio ControlledYes
Standards ApprovalsCE, RoHS
Width (cm)37.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan