Keysight Technologies Micro Ohm Meter

Sebelum PPN:
Rp299.999.900
Spesifikasi
Height (mm)103.6
Length (mm)374
Maximum Accuracy± 0.1% rgd + 1 mV
Maximum Operating Temperature (°C)55
Maximum Resistance Measurement (MΩ)10
Measurement TypeLow Resistance
Minimum Accuracy (% rdg)-0.1
Minimum Operating Temperature (°C)0
Power SourceMains
Product TypeMicro Ohm Meter
Standards ApprovalsIEC 1010. RFI and ESD: CISPR 11, CSA, UL 1244
Width (mm)254.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan