Orium Analogue Clock

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Battery Quantity4
Case MaterialABS
ColourBlue, White
Depth (mm)50
Diameter (cm)35
Digital/AnalogAnalogue
Height (mm)350
MaterialABS
Mount TypeDesktop, Wall
Power SourceBattery
Product TypeClock with CO2 Sensor
Standards ApprovalsCE, RoHS
Width (cm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan