Phenomenex Zebron(TM) ZB-1, GC Cap Column 7EK-G001 Series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)0,53
Length (m)15
Limiting Temperature (°C)-60~360/370
Liquid Phase100% dimethylpolysiloxane
Stationary PhaseZB-1
USP CodeG1,G2,G9,G38
polarity5 (non-polar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended Uses: The non-polar phase is suitable for boiling point separation ("fingerprinting") and routine quality control analysis (e.g., citrus oil).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
- MS Certified: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan