Phenomenex Zebron Z-Guard10 mx0.10 mm

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7320-56
Inner Diameter (mm)0,1
Length (m)10
Stationary PhaseZebron Z-Guard
TypeGC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan