Phenomenex Zebron PAH-CT0.10mmx10M df=0.1um

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7320-63
Film Thickness (µm)0,1
Inner Diameter (mm)10
Length (m)10
Liquid PhaseProprietary development
Stationary PhaseZB-PAH-CT
TypeGC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan