SETonic ZDV syringe replacement type

Sebelum PPN:
Rp3.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This needle has no dead volume as the plunger reaches all the way to the tip of the needle and pushes out all the reagent.
german syringe
Feature
Specification
Capacity (uL): 5 Needle type: Replacement Needle length (mm): 42 Needle outer diameter (DIAmm): 0.64 Needle inner diameter (DIAmm): 0.34 Gauge: 23 Material: Body/borosilicate glass 3.3, plunger/SUS303 Needle Tip: Tapered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan