TAKEMOTO Z-155-C094-1-060 (90-0) Exposure 115mm

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Height (mm)162
Length (mm)28
Mass (g)9
NameSpray (with cap)
Trusco Part No.819-9682
Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a simple design and is used in a wide range of applications.
Feature
Specification
Functional spray that can spray the right amount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan