Yodogawa Hu-Tech Yodoflon PFA Sheets 200L

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)260
Length (mm)200
MaterialPFA
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has the same characteristics as PTFE and can be welded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan