Phenomenex Yarra(TM) 5μm PREP

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
Format TypePreparative Columns
Inner Diameter (mm)21,2
Isolation ModeGel Filtration Chromatography (GFC)
Length (mm)300
Particle Size (µm)5
USP CodeL20,L25,L33,L35,L37,L38,L39,L59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan