Universal USL-PTFE Tube, Metric Size, 10m, 00I Series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number62-7101-11
Inner Diameter (DIAmm)1,5
Length (m)10
MaterialFluororesin PTFE
Operating Temperature Range (°C)-65~250
Outer Diameter (DIAmm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fluororesin PTFE tube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan