BM Equipment Urine sediment spitz tube 17x105mm 10ml TYS-106 series

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3854-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
urine sediment spitz tube
17x105mm
The tube body has 0.1ml and 0.2ml scales and is non-sterile.
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*Total length: 105mm*Outer diameter: 17.2mm*Inner diameter: 14.5mm*Material: PS*Centrifugal resistance: 1,500RCF(g) in pure water*Temperature resistance: -40°C~60°C*Capacity: 10.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan