Phenomenex Ultremex 3umC18 100x4.6mm

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7330-51
Inner Diameter (mm)4,6
Length (mm)100
Particle Size (µm)3
Stationary PhaseC18
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan