Simport Tube with 2-position cap 17x95mm 12.0ml PS T406-2 series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3853-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*500 pieces (25 x 20 tray) *Cannot be autoclaved *Size: DIA17mm x 95mm *Capacity: 12.0ml *Material: PS (tube), PE (cap) *Centrifugal resistance: Maximum RCF 1,400g *Temperature resistance: PS (polystyrene )-40°C~70°C*Temperature resistance: PE (polyethylene) -20°C~70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan