Sampling Systems Tray (PP)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)3000
ColorWhite
Height (mm)55
Length (mm)318
Mass (g)180
Width (mm)267

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a disposable item.
• Manufactured, inspected, and packaged in a Class 100,000 cleanroom.
• A certificate of materials is included.
• Individually packaged.
• Complete lot traceability
Quality assurance, manufacturing, dispensing, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan