BM Equipment Transfer pipette

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Capacity (ml)3,5
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A dropper type disposable pipette.
Convenient for transferring small volume cell suspensions and specimens.
Various types are available depending on the application.
It can be used as a simple disposable ampoule with a heat seal.
Radiation sterilized.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan