nerbeplus Test tube 16x100mm 12.0ml 02 series

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3753-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test tube outer diameter 16mm
16x100mm
non-sterile
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*Compatible cap: 02-673-0000*Bottom shape: Round bottom*Material: PS*Centrifugal resistance: Maximum RCF 3,000g*Temperature resistance: -50°C to 55°C*. Can be used in combination with caps from other brands Please avoid using. *Capacity: 12.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan