nerbeplus Test tube 13x75mm 5.0ml

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test tube outer diameter 13mm
13x75mm
non-sterile
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*Compatible cap: 02-643-0000*Bottom shape: Round bottom*Material: PS*Centrifugal resistance: Maximum RCF 3,000g*Temperature resistance: -50°C to 55°C*. Can be used in combination with caps from other brands Please avoid using. *Capacity: 5.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan