BM Equipment Test tube 13x75mm 5.0ml

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3755-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test tube outer diameter 13mm
13x75mm
non-sterile
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved *Compatible cap: A20007-Q *Bottom shape: Round bottom *Material: PS *Centrifugal resistance: Maximum RCF 1,500g *Temperature resistance: -40°C to 60°C*. Can be used in combination with caps from other brands Please avoid using it. *Capacity: 5.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan