TANTORE Teflon 80 mesh, mesh opening 158 μm

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Aperture ratio(%)0,247
Opening Capacity (µm)158
Wire Diameter (µm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used by cutting with scissors. It is flexible and can be sewn with a sewing machine.
Feature
Specification
Quantity: 1 piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan