Wilmad-LabGlass Tabletop NMR Tubes, 150 pieces

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-4825-01
Frequency (MHz)43.60.80
MaterialBorosilicate glass (Type 1 ClassB)
Outer Diameter x Length L (Φmm x mm)5x178
Thickness (mm)0,43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for use with benchtop NMR.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan