Phenomenex SynergiTM 2.5μm Max-RP 100A, LC column 20x4mm

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7345-07
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)4
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)20
Particle Size (µm)2,5
Pore Size100A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC12 with TMS endcapping - Max RP
USP CodeL87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of basic compounds under neutral pH conditions.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan