Phenomenex Synergi(TM) Pilot Scale Columns and Bulk Material 10μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp90.999.900
Spesifikasi
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)250
Particle Size (µm)10
Pore Size80A
Solid SupportFully Porous Silica

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan