Phenomenex Synergi(TM) 10μm Hydro-RP 80A, LC column 00 series

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7344-77
Format TypeColumn
Inner Diameter (mm)3,9
Isolation ModeReverse phase
Length (mm)300
Particle Size (µm)10
Pore Size80A
Solid SupportFully Porous Silica
Stationary PhaseC18 Hydro RP with polar end cap
USP CodeL1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recommended use: Separation of low-hydrophobic compounds. 100% aqueous stable.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan