TANTORE SUS intersection welded mesh, mesh size 5.65mm/opening rate 79.2%

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Aperture ratio(%)0,792
Cell Spacing (mm)6,35
Mesh (mm)5,65
Wire Diameter DIA(mm)0,7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used by cutting with scissors. It is flexible and can be sewn with a sewing machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan