BM Equipment SureSeal Thermal II BMF-TSA-100 Series

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3811-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low sample adsorption (low retention) type Robotic slack type Electronically sterilized/filter type Bulk type is not available for sale.
Feature
Specification
*DNase, RNase Free*Dimensions (WxD): 77.8x135.5mm*Seal thickness: 50μm*Material: PP*Temperature resistance: -40°C to 120°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan