BM Equipment Sealing Film SureSeal ST BMPCR-SP (Penutup Pelat)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3812-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 lane: 150ml
Reservoirs with lids can be stacked.
Non-sterile with scales of 25, 50, 75, 100, 150ml
Feature
Specification
*DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free*Dimensions (W x D): 146.0x79.6mm*Seal thickness: 80μm*Material: Polyester*Temperature resistance: -40°C to 104°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan