BM Equipment Sealing Film SureSeal qPCR BMUC-500 (Penyegel Pelat)

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3825-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low retention type sterile
Feature
Specification
*DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free*Dimensions (WxD): 141.5x77.7mm*Seal thickness: 70μm*Material: Polyolefin*Temperature resistance: -40°C to 104°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan