BM Equipment SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25 series

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3811-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SureSealALCryoSealingFilms,Sterile
Sterilized, ideal for storing samples at low temperatures
Feature
Specification
*DNase, RNase Free*Dimensions (WxD): 82.6x132.6mm*Seal thickness: 50μm*Material: Aluminum*Temperature resistance: -80°C to 120°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan