Bio Craft Submarine electrophoresis device BE series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*External dimensions of electrophoresis tank (mm): Width 382 x Depth 228 x Height 71*Gel size (mm): Width 200 x Distance 250*Buffer volume (mL): 1,140*Weight of electrophoresis tank (g): 800*Set contents: Electrophoresis tank: 1 unit, UV rack: 1 unit, gel maker: 1 unit, sample comb (1mm 32 samples): 3 units, lead wire (banana type): 1 unit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan