Bio Craft Submarine electrophoresis device BE series

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9539-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*External dimensions of electrophoresis tank (mm): Width 340 x Depth 205 x Height 85*Gel size (mm): Width 175 x Distance 185*Buffer volume (mL): 1,000*Electrophoresis tank weight (g): 1,200*Set contents: Electrophoresis tank (with lid): 1 unit, UV-transparent gel rack: 1 unit, Gel maker: 1 unit, Lead wires (+) (-): 1 set, Sample comb 1.5mm thick 32well 4 markers 8ch pipette compatible: 12 pieces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan