Phenomenex Strata 70umC18-E Ex.Col. 50x1.0mm

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7348-04
Inner Diameter (mm)1
Length (mm)50
Particle Size (µm)70
Stationary PhaseC18-E
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan