Takei Cork stoppers, compressed type, No. 6, 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)19,5
Height H (mm)19,5
No.6
Quantity (Pieces)10
Top Meter (mm)22,5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a compressed cork stopper made by compressing cork granules.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan