Takei Cork stoppers, compressed type, No. 11, pack of 5.

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (mm)30
Height H (mm)25
No.11
Quantity (Pieces)5
Top Meter (mm)33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a compressed cork stopper made by compressing cork granules.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan