SANEI Sterilized long dropper 5ml

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Capacity (ml)5
Overall Length (mm)215
Scale (ml)1.0,2.0,3.0,4.0,5.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dropper type disposable pipette.
With a standard scale. Gamma ray sterilized. The material is polyethylene.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan